カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • ライン精機(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • 川西水道機器(4)
  • 岡田装飾金物(3)
  • StarTech.com(3)
  • MOTTERU(3)
  • エニダイン(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • スリーエッチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • エレコム(1)
  • カクダイ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • セキスイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC-SC patchlead OM2 Duplex RS PROSC-SC patchlead OM2 DuplexRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC lead Duplex RS PROSC-SC lead DuplexRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchleadOM2 Duplex RS PROSC-SC patchleadOM2 DuplexRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC patchlead OS1 RS PROSC-SC patchlead OS1RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
伝播モードシングルモードコア径(μm)9/125シース色RoHS指令(10物質対応)対応
SC-SC patchlead OM3 Duplex RS PROSC-SC patchlead OM3 DuplexRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
mx-50特集