カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CF POSH(1)
- EPCOS(3)
- FUMOTO(1)
- LITTELFUSE(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- イシハシ精工(2)
- クラウン[事務用品](1)
- サクラクレパス(1)
- スイセイ(1)
- 三菱電機(25)
- 寺崎電気産業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「p-10nf」の検索結果
特価

RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP2024許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応