カテゴリ
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- オーム電機(8)
- TPP(4)
- ELPA(2)
- ハリケーン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「p13.5s」の検索結果

RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA
RS PRO¥71税込¥781個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA
RS PRO¥259税込¥2851個7日以内出荷定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品直径(Φmm)11.3定格電流(mA)750RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA
RS PRO¥139税込¥1531個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ハロゲン 電球
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷電球形状 = ミニキャンドル。口金 = P13.5s。電球仕上げ = クリア。定格電圧 = 6 V。寿命 = 25h。長さ = 31 mm。直径 = 9.3mm。全光束 = 85 lm。。RS PRO P13.5sハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換用懐中電灯バルブ
RS PRO¥369税込¥4061個7日以内出荷仕様P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品長さ(mm)25直径(Φmm)10消費電力(W)2.92定格電圧(V)5.4定格電流(mA)540RoHS指令(10物質対応)対応電球ベースP13.5s
RS PRO ミニ ハロゲン 電球
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様P13.5sタングステンハロゲン. 汎用トーチランプ. P13.5s定焦点ベース 低圧、クリプトン、キセノンタイプの代替となる超高輝度ランプ長さ(mm)31直径(Φmm)9.3消費電力(W)4.55定格電圧(V)6.5寿命25h定格電流(mA)700光束(Lm)90RoHS指令(10物質対応)対応電球ベースP13.5s