カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • ATHENA(アテナ)(106)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • CKD(153)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ParkerTAIYO(53)
  • PISCO(ピスコ)(44)
  • StarTech.com(47)
  • TRUSCO(90)
  • イスカル(44)
  • スリーピース(67)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • 三木プーリ(49)
  • 大阪魂(79)
  • 富士電機(41)
  • 岩田製作所(41)
  • 日東工業(44)
  • 東洋技研(100)
  • 河村電器産業(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw RS PRO

    Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw

    RS PRO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 3W

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 3W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 3W

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mm直径 = 40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 5kΩ, 3W

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P40長さ = 41mm寸法 = 40 (Dia.) x 41mmシャフト長さ = 68mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO デジタルRCDテスター RS PRO

    RS PRO デジタルRCDテスター

    RS PRO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様RCDテスト電流 = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mARCD試験タイプ = ACディスプレイのタイプ = LCD電源 = メイン寸法 = 180 x 130 x 70mm重量 = 800g高さ = 70mm長さ = 180mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = IRT1900幅 = 130mmIECコネクタ付きテストリード、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IRT1900デジタルRCDテスター、500 mAトリップ. RS Pro IRT1900は、最高の精度と信頼性を実現するカスタムマイクロプロセッサを装備したコストパフォーマンスの高いデジタルRCDテスターです。ケースには、作業時の衝撃や衝突に耐える新しいプラスチック素材が採用されています。. 特長と利点. トリッピング定格電流: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA 配線が正しいかどうかを確認するためのLEDを3つ装備 0 °及び180 °位相角の切り替えにより迅速なテストと一貫した読み値を実現 ソケットで逆相と中性線を視覚的に表示 トリップ時間のデジタル読み取り 寸法: 180 x 130 x 70 mm 重量: 約800 gRoHS指令(10物質対応)対応