カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Qlight(232)
  • 東洋技研(81)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 椿本チエイン(28)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 大阪魂(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 千代田通商(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • オーム電機(15)
  • タカチ電機工業(15)
  • レイ・アウト(15)
  • TRUSCO(14)
  • NOK(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • サンドビック(11)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p44」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤 RS PRO

    RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOptima Seven定格電圧(V)415端子種別スクリューポール6P+Eボディ向きストレート
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
  • RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫 RS PRO

    RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート低電圧 = Y端子方法 = 埋め込みネジ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧パネルソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 産業用インターロック ソケット RS PRO

    RS PRO 産業用インターロック ソケット

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫 RS PRO

    RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = ケーブルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = オスボディ向き = ストレート低電圧 = Y最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20~25 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応