カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(194)
  • ケルヒャー(61)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
  • ダイヤトレンド(44)
  • StarTech.com(39)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 大阪魂(35)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • CKD(13)
  • 日東工業(13)
  • LINDY(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • アソー(11)
  • Intel(インテル)(11)
  • エレコム(10)
  • オーム電機(10)
  • TDT(田野井)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • 日研工作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p8p」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥719~税込¥791~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45 RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス極数 = 8P8Cコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = UTP向き = ストレート長さ = 36.5mm幅 = 16.6mm深さ = 22.3mmRS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。RoHS指令(10物質対応)対応