カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(193)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • ゴールドウイン(17)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • CKD(12)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
  • ウシオライティング(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • エスコ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • TRUSCO(7)
  • マキタ(7)
  • Schutzinger(7)
  • 象印マホービン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
850税込935
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 基板端子台, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 7.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 14.3mmRS 7.5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台. 7.5 mmピッチ標準プロファイルのエンドスタック可能基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子を備えています。また、強度を向上させるダブルインターロック機構、及び緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台はM2.5ニッケルめっきステンレススチール固定ねじ及びガイドピンアライメントを装備し、0.33-3.3 mm 2 (22-12 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,430税込1,573
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチRS PRO(1件のレビュー)
519税込571
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板端子台定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 8.1mmRS 5.0 mm低プロファイルライジングクランプ基板端子台. 5 mmピッチエンドスタッキング可能基板端子台です。低プロファイルの10 mm高設計、業務用ライジングクランプ端子、緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm低プロファイル端子台はM2.5ニッケルめっき固定ねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3 mm 2 (22-12 AWG)範囲のワイヤサイズの単線 / より線に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
14,980税込16,478
1袋(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 18.2mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 5極, 緑RS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 8極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.0 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5 mm端子台プラグコネクタは固定ねじを備え、0.2-2.5 mm 2 (24-12 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 ヘッダについては、代表品番< 897-1183') 897-1183/及び< 897-1367') 897-1367/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
3,070税込3,377
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 7.5mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 7.5mmピッチRS PRO
2,190税込2,409
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 10mmピッチRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質ポリアミドタイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)10行数1オス・メスオスボディ向きストレート
RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応