カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • brother(ブラザー)(15)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • スズキ(6)
  • 日東工器(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • 第一三共ヘルスケア(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 報商製作所(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • ウェッジ(3)
  • SMC(2)
  • 三菱電機(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • MTO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-br-001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプ = Starter Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 黒 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 黒RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6A接続方向 = ストレート色 = 黒定格電圧 = 300 V深さ = 8.5mmRS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = 赤チューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタRS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO RS PROリコイルホース RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 青チューブ内径 = 8mm材料 = PA最高使用圧力 = 15バール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃巻線数 = 21RS PROナイロンPAリコイルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = Blackチューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO RS PROリコイルホース RS PRORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 4mチューブ外径 = 8mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 黄チューブ内径 = 5mm材料 = PA最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃巻線数 = 21RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 黒 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 黒RS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6A接続方向 = ストレート色 = 黒定格電圧 = 300 V深さ = 8.5mmRS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO RS PROリコイルホース RS PRORS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = BSP 1/4インチオスカラー = 赤チューブ内径 = 8mm材料 = PA最高使用圧力 = 15バール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 優れた柔軟性 / 維持性, 軽量, 優れた流動特性RS PROナイロンPAリコイルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PROリコイルホース RS PRO N6CシリーズRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6mチューブ外径 = 10mmコネクタ = R 1/4カラー = 青チューブ内径 = 7.5mmメーカーシリーズ = N6C材料 = PA最高使用圧力 = 18バール動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタRS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応