カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 制御機器(254)
  • 電気材料(238)
  • 機構部品(206)
  • メカニカル部品(105)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 作業工具(43)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 防犯用品(20)
  • 電動工具(20)
  • 安全標識(14)
  • 清掃用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(97)
  • Panasonic(パナソニック)(29,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,471)
  • ホンダ(9,213)
  • 工進(8,010)
  • 三菱ふそう(7,429)
  • SMC(4,389)
  • メディアカバーマーケット(4,194)
  • ELPA(1,940)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,380)
  • サンエス(1,314)
  • スバル(1,258)
  • ミツビシ(1,201)
  • SPARKFUN(1,136)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,119)
  • トヨタ(1,078)
  • エレコム(914)
  • エスコ(913)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,363)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃取付方式ケーブルマウントシリーズTH387コンタクト数4素材PARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+125IP等級IP68
  • スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1リール(5m)
    翌々日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
    仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MP RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MP

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
    仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンドキット, 黒, PA66MP RS PRO

    RS PRO 結束バンドキット, 黒, PA66MP

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、黒 RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 300 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番(: 233-487 : 233-487 1000 100 mm 2.5 mm 黒色ケーブルタイ RS 品番(: 233-499 : 233-499 100 250 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番( 811-1697 811-1697 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
    仕様色 = 黒材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 385mm x 4.8mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 385mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 50lb最大バンドル直径 = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18lb最大バンドル直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 203mm幅 = 4.6mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 50lb最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, ナチュラル, PA 4.6

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 40lb最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO RS PRO

    リコイルホース RS PRO

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PROナイロンPAリコイルホース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑

    RS PRO
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2 → 24極ソリッドブロック 開閉式ヘッダ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 はんだ上がり防止 ガイドピンアライメント UL / VDE認定
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 7ピッチ = 5.08mm行数 = 1接続方向 = ストレート実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • リコイルホース RS PRO RS PRO

    リコイルホース RS PRO

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = 優れた柔軟性 / 維持性, 軽量, 優れた流動特性。。RS PROナイロンPAリコイルホース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = Hose Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )。。RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極, 緑

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 2極 3.81mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 2極 3.81mm 1列

    RS PRO
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 3.81mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。。RS 3.81 mm水平基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 を参照)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO RS PRO

    リコイルホース RS PRO

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 黄。チューブ内径 = 5mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = Starter Kit。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/2 インチスタータキットですこの RS Pro のスタータキットは、 1/2 インチフレキシブルクーラントホースシステムを構築するために必要高温の工業生産工程で工具を冷却する場合に便利です。 このキットには、 11 インチホース、 3 つのノズル、及び 2 つの国立パイプテーパー( NPT )コネクタが付いているので、過熱を防止するのに便利です。ノズルのサイズは、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチです。 NPT コネクタは 3/8 インチ、 1/2 インチです。 このキットのアクセサリはポリオキシメチレン構造なので、 Durable and heato holt to lt a heat a lt a lt a lt a lt a hat a lこのホースシステムは、 30 m 3 /h の流量、最大液体圧力 0.193 パスカル( Pa )、最大気圧 0.2 Pa.フルベンドでは、最小直径が 85 mm です。 このスタータキットは、回転、研削、フライス加工などの用途に冷却剤を塗布するのに役立ちます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 11 インチホース 1 本 . 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 3 つのノズル . 3/8 インチと 1/2 インチの 2 つの NPT コネクタ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大流量は 30 m 3 /h .最大液体圧力: 0.193 Pa .最大気圧: 0.2 Pa .内径 12.7 mm .外部ホースの直径は 25 mm .ホースの色は青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 75mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 75mm径

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 75mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 6極 5.0mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 6極 5.0mm 1列

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 6ピッチ = 5.0mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 15.0A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 赤。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS PRO V8
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 85mm径

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 85mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 黒, 65mm径

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 緑, 500mm x 500mm x 15mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 緑, 500mm x 500mm x 15mm

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
    仕様カラー = 緑長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%動作温度 Max = +100℃伸長 = 40%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 6極 3.81mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 6極 3.81mm 1列

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 6。ピッチ = 3.81mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。。RS 3.81 mm水平基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番 ; 897-1070 897-1070 を参照)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 3極, 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>;2 ;/sup>; (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
    仕様極数 = 3ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10A接続方向 = 垂直色 = 黒定格電圧 = 250 V深さ = 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
    仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 35mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃吸水 = 6%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 15mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 15mm径

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
    仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃硬さ = 125ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 6極 5.08mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 6極 5.08mm 1列

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 6。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 5極 5.08mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 5極 5.08mm 1列

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 5。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台 2極 5.0mm 1列 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台 2極 5.0mm 1列

    RS PRO
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 5.0mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 250.0 V。。RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...