カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
- MIYOSHI(小西製作所)(73)
- フィッシャージャパン(44)
- アトムリビンテック(26)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 三桂製作所(21)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- CKD(19)
- TRUSCO(18)
- BEST(ベスト)[金物](17)
- エスコ(14)
- ウェルコムデザイン(14)
- ミニター(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- Schutzinger(11)
- 栃木屋(10)
- スバル(10)
- ウシオライティング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pa6」の検索結果

スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒
RS PRO¥9,998税込¥10,9981リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒
RS PRO¥7,598税込¥8,3581リール(5m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応