カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • メディアカバーマーケット(12)
  • コマツ(11)
  • ノーブランド(9)
  • 協和[機構部品](8)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • ハネウェル(4)
  • 富士インパルス(4)
  • 廣杉計器(4)
  • HARWIN(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • IN WIN(インウィン)(4)
  • 水鏡(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ホーザン(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-300」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー併用 = 15極D-Subコネクタ拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シリアルケーブル拡張スロットカバー RS PRO

    RS PRO シリアルケーブル拡張スロットカバー

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:拡張スロットカバー●併用可能製品:9極 / 25極D-Subコネクタ●拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5 A @ 30 V dc RS Pro タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO 緑, 赤 IP68 真鍮製 5 → 30V dc RS PRO

    1.5 A @ 30 V dc RS Pro タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO 緑, 赤 IP68 真鍮製 5 → 30V dc

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチタイプ = 押しボタンスイッチの動作 = ラッチスイッチの機能 = NO最小入力電圧 = 5V dc最大入力電圧 = 30V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤IP評価 = IP68コンタクト材質 = 真鍮製定格電流 = 1.5 A @ 30 V dc19 mmタッチスイッチ(IP68). 豊富な色及び照明のオプションが用意されたRSタッチスイッチです。 スイッチの自動較正機能によって環境の変化に対応します。 手袋を装着した手でスイッチを操作する食品産業及び医療産業に最適です。スイッチ表面(PC)のプラスチック部品の衝撃耐性はIK02等級を保証し、金属表面の部品ではIK10等級を保証します。. ワイヤ長: 300 mm 電気的寿命: 1000000回(全負荷時) 紫外線耐性: UVA / UVBRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956) RS PRO

    RS PRO オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz(1241956)

    RS PRO
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージ電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD最小垂直軸感度 = 1mV/div最大垂直軸感度 = 10V/div最小タイムベース = 1ns/div画面サイズ = 8インチサンプルレートランダム = 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 = 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 x 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 M VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 x 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 / 波形検索機能 l C / SPI / UART / CAN / LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 x 208 x 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz RS PRO

    RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    RS PRO
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 4帯域幅 200MHzオシロスコープタイプ デジタルストレージ電源 メインディスプレイのタイプ LCD最小垂直軸感度 1mV/div最大垂直軸感度 10V/div最小タイムベース 1ns/div画面サイズ 8インチサンプルレートランダム 1 GSa/s安全カテゴリ電圧 300V切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kgRoHS指令(10物質対応)対応