カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • NAKATAKI(9)
  • アルテコ(ALTECO)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BOURNS(4)
  • シロクマ(3)
  • BIG RED(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • JTC(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](2)
  • KSフィルター(2)
  • BRAKING(2)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-6-25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1組
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ, ソケット接点(オス/メス) = メス , オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応