カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(177)
  • StarTech.com(26)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • NAKATAKI(11)
  • サンワサプライ(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ニッタン(NITTAN)(6)
  • 共立電気計器(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • イメージニクス(5)
  • TICT(5)
  • SMC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6-02」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG RS PRO

    ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PC最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 24mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    歯の数 = 24。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:11取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ネットワークアダプタ RS PRO

    RS PRO ネットワークアダプタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エキストラクター RS PRO 2個 RS PRO

    エキストラクター RS PRO 2個

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    7日以内出荷
    個数 = 2。セット内容 = いいえ、 6 、 9.5 mm。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
  • RS PRO KVMケーブル 長さ:150mm RS PRO

    RS PRO KVMケーブル 長さ:150mm

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm 5 ピン DIN オス -6 ピンミニ DIN メスキーボードアダプタは、 PS2 キーボードを PC の AT ポートに変換するためのベージュのリード付きアダプタです。また、このコネクタフードはベージュの PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
    仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 5ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクター RS PRO 2個 RS PRO

    エキストラクター RS PRO 2個

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    7日以内出荷
    個数 = 2。セット内容 = 6 、 13/32 インチはありません。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
  • RS PRO ドライバビット Torx T8 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Torx T8

    RS PRO
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T8材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
  • RS PRO ドライバビット Torx T7 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Torx T7

    RS PRO
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T7材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
  • RS PRO ドライバビット Torx T9 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Torx T9

    RS PRO
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T9材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。RS PRO 11
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 15。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 4mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 10。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 3mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 44。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 40。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 36。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 18。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 14。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 4mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 12。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 3mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 72。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 80。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 48。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 8mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 20。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
  • RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric L形

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
    仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 72。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 36。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 44。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 24。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 20。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 18。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 80。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 22。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア5mm

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    歯の数 = 30。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 5mm。材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 六角レンチ Metric L形 RS PRO

    RS PRO 六角レンチ Metric L形

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
    仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼