カテゴリ
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(13)
- StarTech.com(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- NAKATAKI(11)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- SIGNET(シグネット)(7)
- エレコム(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 七星科学研究所(6)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- サンワサプライ(4)
- Pro-Auto(4)
- MICROCHIP(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 日本製線(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc6-03」の検索結果
特価

RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷歯の数 = 10。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 3mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷歯の数 = 12。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 3mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
RS PRO 六角レンチ Metric L形
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
RS PRO 保護メガネ 眼鏡
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RS PRO 六角レンチ Metric L形
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 35ピース
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO 保護メガネ 眼鏡
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷レンズ色 = ブロンズ。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RS PRO 保護メガネ 眼鏡
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷レンズ色 = アンバー。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。