カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- EPCOS(4)
- king(撮影・写真用品)(2)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- アドクリーン(1)
「pc608」の検索結果

RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:300 mm
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 300 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
RS PRO, ポリエステル, 高さ:130 mm, 奥行き:150 mm
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10仕様材質 = ポリエステル奥行き = 150 mm高さ = 130 mm幅 = 185 mm外形寸法 = 150 x 185 x 130mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
RS PRO, ガラス繊維強化樹脂, 高さ:175 mm, 奥行き:185 mm
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. 2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー 取り外し可能なシャーシプレートあり カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり 温度範囲は-50℃~+150℃ . 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 185 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX