カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(128)
- StarTech.com(25)
- PISCO(ピスコ)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- 光興業(8)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- KSフィルター(6)
- AHS(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- サンワサプライ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ATEN(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- エレコム(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MouseComputer(4)
- パナソニックコネクト(4)
- NEC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc8-02」の検索結果

RS PRO イーサネットアダプタ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイRoHS指令(10物質対応)対応