カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • 電気材料(28)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • WURTH ELEKTRONIK(890)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • NORCOMP(50)
  • RECOM(44)
  • SPARKFUN(44)
  • 日本モレックス(molex)(43)
  • AMPHENOL(42)
  • TRACO POWER(26)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(22)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • 日本シーム工業(19)
  • ワゴジャパン(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • PGYTECH(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(14)
  • XP POWER(14)
  • 廣杉計器(13)
  • SAMTEC(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-1」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
翌々日出荷
電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 14.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro 単 3 形乾電池ホルダは、ニッケルめっきのスチール製コイルスプリングを備えており、負のセル Terminal を押すと電気的に接触します。単三電池を 1 つ保持できます。 電池ホルダの主な機能は、電池を安全にしっかりと固定しながら、機器に給電することです。バッテリ駆動の機器に挿入するか、又は機器に取り付けられるように設計されています。このホルダには、プリント基板又はその他の端子に取り付け可能な、幅 1.7 mm のニッケルめっきはんだラグが 2 つ付属しています。また、基部に 3.4 mm の穴が開けられているため、回路基板にボルトで固定することもできます。 黒色ポリプロピレン( PP )ホルダのサイズは、 52.7 mm x 16.4 mm x 14.8 mm です。化学薬品に対する耐性が高く、最高 +82 ° C の温度で産業環境で使用できます特長と利点.単三電池 1 本を保持します .に取り付けるための 1.7 mm ラグ x 2 基板 . 1 つの取り付け穴 .寸法は 57.2 mm x 16.4 mm x 14.8 です mm .動作温度は最高 +82 ° C です Coil spring Terminal .黒色ポリプロピレン( PP )製ボディは、化学薬品に対する高い耐性を備えていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
58税込64
1個
欠品中
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 27.8 mm 22.8 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C +105 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.8 x 22.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.5 x 30 x 20.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
78税込86
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1235 電池に適しており、寸法は 43 mm x 18 mm x 14 mm です。定格電圧は 500 V ( AC / DC )、定格電流は 2 A です。特長と利点 材質: ABS 樹脂 コンタクト: 0.3 mm ハーフハードステンレススチールニッケルメッキ 湿度: 40 ° C 動作温度範囲: -55 ° C ~ 85 ° C認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = CR123A(リチウム電池)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 17mm寸法 = 43 x 18 x 14mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
299税込329
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 32 mm 16.1 mm 5.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 100M 接触抵抗 最大 100 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 32 x 16.1 x 5.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に対応し、寸法は 28.2 8.2 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.2 x 8.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
179税込197
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 24.3 mm 7.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.3 x 7.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
149税込164
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、 サイズの セルバッテリとピンに適しています。 寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ピン: 0.8 mm 24 mm 、黄銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
電池ホルダは CR2032 に適合します電池ホルダは CR2032 に適合します
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 50.5mm寸法 = 23.5 x 7.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
269税込296
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 28.5 mm 16.1 mm 5.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 100M 接触抵抗 最大 100 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.5 x 16.1 x 5.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは V の電池ハウスに適しており、寸法は 49 29 20 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 49 x 29 x 20mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 57 17 14 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 17 x 14mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
9,998税込10,998
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 30.75 x 10.47mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = マンガン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適し、寸法は 27.6 mm 6.6 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト ( )電極 りん青銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき ( )電極 黄銅 0.6 mm 厚スズめっきニッケルめっき 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 27.6 x 6.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
安全電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)安全バッテリホルダには、電池の漏れを防ぐために、回路及びコンポーネントの損傷を保持及び保護する LID が付いています。
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 66.3 x 33.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1220 電池に最適で、寸法は 19.45 14.6 4.2 mm です。特長と利点ボディ素材: PPS 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚の金めっきを施したニッケル 絶縁抵抗:最小 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω Dieletcric 電圧: 500V 1 秒認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.45 x 14.6 x 4.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に対応し、寸法は 26.4 mm 16 mm 5.5 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点素材: LCP 30 %GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) めっき:ニッケルめっき上にスズめっき 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.4 x 16 x 5.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ガラス繊維強化LCP接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 24.9 mm 15.6 mm 5.3 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PPS +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト:電極:厚さ 0.25 mm の金めっきを施したりん青銅、ニッケル上に 1U めっきを施したもの(最小) 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.9 x 15.6 x 5.3mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 22.5 mm 6.4 mm 18.1 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 46 +30 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C シングルセルおよびマルチセルのバッテリーホルダー認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.5 x 6.4 x 18.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
159税込175
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 22.9 mm 23 mm 5.7 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 22.9 x 23 x 5.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
53税込58
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を使用する 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点黄銅ニッケルめっきピン PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PROBNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 15.5mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 11.2mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑RS PRO
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド長さ = 28mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 5極, 緑RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 5極, 緑RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 8Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド長さ = 19.05mmRS 3.81 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.81 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.81 mm端子台プラグコネクタは、スズめっきのワイヤプロテクタ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合ヘッダについては、代表品番< 897-1105') 897-1105/及び< 897-1133') 897-1133/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応