カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SAMTEC(17)
- AMPHENOL(9)
- TRACO POWER(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- RECOM(3)
- 日本シーム工業(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- XP POWER(2)
- ミヤナガ(1)
- ナベヤ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TDKラムダ(1)
- 外山電気(1)
- 摂津金属工業(1)
- RADIALL(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- COAX Connectors(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pcb75」の検索結果

BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル
RS PRO¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = BNC表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃表面処理:コンタクト = 金シリーズ番号 = BNCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 1GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応