カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- オンダ製作所(20)
- 前澤給装工業(6)
- テイルウォーク(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXEDY(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンエレメント(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 東洋エレメント(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pe-07a」の検索結果
特価

RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(100m)当日出荷仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS Pro スチール M12 x 1.75, 62mm x 24mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応