カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(18)
  • 東洋技研(16)
  • エスコ(12)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • 三和化工(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • AWJ(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 中部ビニール工業(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • TENRYU(天龍製鋸)(7)
  • HEIKO(7)
  • TRUSCO(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • 象印マホービン(5)
  • CONDOR(山崎産業)(5)
  • ユタカメイク(5)
  • ノーリツ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-50」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒 RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒RS PRO
699税込769
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm RS PRORS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mmRS PRO
7,998税込8,798
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック RS PRORS PRO フレキシブルコンジット プラスチックRS PRO
1,698税込1,868
1セット(5m)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PROスパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラルRS PRO
1,998税込2,198
1リール(10m)
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = ナチュラル内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = 50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS PRO RS PROスパイラルラップ RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1リール(30m)
7日以内出荷