カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電気材料(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ノーリツ(90)
- AWJ(81)
- OVER RACING(68)
- オンダ製作所(55)
- SHIMANO(シマノ)(29)
- エスコ(26)
- AbuGarcia(アブガルシア)(22)
- 東洋技研(18)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- MajorCraft(15)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
- PISCO(ピスコ)(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- トーエイライト(11)
- TRUSCO(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 前澤給装工業(10)
- がまかつ Gamakatsu(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「pe10」の検索結果

RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒
RS PRO¥829税込¥9121リール(5m)翌々日出荷仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 2mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ メス
RS PRO¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO E定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銀
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ オス
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO E定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ オス
RS PRO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサート定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ メス
RS PRO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサート定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ メス
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル
RS PRO¥1,498税込¥1,6481リール(10m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 4.5mm色 = ナチュラル内径 = 3.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.6mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル
RS PRO¥2,298税込¥2,5281リール(10m)7日以内出荷仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = ナチュラル内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = 50℃壁厚さ = 0.85mm長さ = 10mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様出力タイプ:PNP応答時間:500 μsライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:1 kHzハウジング材質:PE, プラスチック電源電圧:12 → 24 V dc長さ:10mm動作温度 Max:+70℃ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応RoHS指令(10物質対応)対応