カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(996)
  • SHIMANO(シマノ)(134)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(63)
  • コクヨ(55)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
  • エスコ(35)
  • C’ultiva(カルティバ)(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ノーリツ(31)
  • 大阪魂(31)
  • Raise3D(25)
  • VISHAY(19)
  • 東洋技研(16)
  • MajorCraft(16)
  • テイルウォーク(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • JACKALL(ジャッカル)(14)
  • TENRYU(天龍製鋸)(12)
  • 住ベテクノプラスチック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ メス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ メス

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1リール(3m)
    7日以内出荷
    仕様最小ケーブル径 = 9mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 黒内径 = 10.3mm材質 = ポリエチレン壁厚さ = 0.85mm長さ = 3mPEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS PRO RS PRO

    スパイラルラップ RS PRO

    RS PRO
    969税込1,066
    1リール(3m)
    7日以内出荷
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ オス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ オス

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサート定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ メス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ メス

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサート定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ メス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ メス

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO E定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ オス RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO E シリーズ オス

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO E定格電圧(V)500、 600定格電流(A)16行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき