カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- 未来工業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KANA(片山チエン)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エスコ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- WIDIN(2)
- ROHM(2)
- FeiyuTech(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pf-51」の検索結果

RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x0.3mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応