カテゴリ
- 制御機器(15)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KYOCERA AVX(68)
- SMC(39)
- エスコ(20)
- Texas Instruments(17)
- BOURNS(16)
- マルヤス電業(14)
- 日東工業(11)
- EPCOS(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NOKクリューバー(7)
- TDK(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 大阪魂(4)
- 日本バルカー(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MICROCHIP(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「pf2a」の検索結果

RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x0.3mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 60MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 6mF真のRMS = Y最大周波数 = 60MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM72DC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pF最高直流電圧精度 = ±0.5 % + 2ディジットCAT IV 600 V / CAT III 1000 V. テストリード、保護ホルスタ、1.5 V単四アルカリ電池 x 2(充填済み)、取扱説明書. RS Pro IDM71、72、73デジタルマルチメータ. RS ProブランドのIDM70シリーズデジタルマルチメータです。 IDM71、ID 72、IDM 73はコンパクトかつ頑丈で、高性能なデジタルマルチメータです。最高の測定カテゴリを備えているので、低電圧設備の電源で直接測定することができます。PCに測定結果を転送するための光学インターフェイスを搭載. 特長と利点. IDM71. 便利でコンパクトなハウジング 大型ディスプレイ 6000表示カウント DCA μA データ保持 最小 / 最大の機能 周波数カウンタ 静電容量測定 自動電源オフ 耐衝撃性(1 mの落下) チルトスタンドとリード線収納部が付いた保護ホルスタ. IDM72の追加機能. ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS). IDM73の追加機能. バックライト付き、大型ディスプレイ ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS) オプションのRS-232インターフェイス及びソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応