カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- PGA(60)
- 三桂製作所(24)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(21)
- ハーティング(20)
- LAPP(19)
- ネオフレックス(15)
- 渡辺電機工業(12)
- PROST's(11)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- VAIO(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- イスカル(3)
- コガネイ(3)
- サンコー(タイタン)(3)
- タカチ電機工業(3)
- テクロック(3)
- MICROCHIP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pg-16」の検索結果

RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16
RS PRO¥569税込¥6261袋(25個)翌々日出荷仕様材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 白IP レーティング = IP68UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド RS PRO
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。材質ナイロン 66色グレータイプアダプタ動作温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応