カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- CKD(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 佐藤真空(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- KSフィルター(1)
- 渡辺電機工業(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg-20b」の検索結果

RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応