カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • 京セラ(109)
  • TRUSCO(85)
  • エスコ(79)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • 三菱マテリアル(53)
  • PGA(45)
  • タンガロイ(36)
  • SPG(サヌキ)(30)
  • エレコム(29)
  • DEWALT(デウォルト)(25)
  • プロト(24)
  • SK(新潟精機)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • アズワン(20)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • 花王(19)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • ACE(エース)(19)
  • (17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む

「pg」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ネジ径 = PG13.5材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 12mm最小ケーブル径 = 6mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = PG13.5-18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 80 mm材質 = HSSシャンク径 = 16 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
  • ねじタップ RS Pro PG7-20, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS Pro PG7-20, 材質 HSS

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = PG7-20タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 70 mm材質 = HSSシャンク径 = 9 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
    仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式=3P+E、DIN 43650タイプ=DIN 43650 A、定格電圧(V)=DC24、定格電流(A)=10、オス/メス=メス、インジケータライト=あり取り付けタイプ = ネジ、ケーブルグランドサイズ=PG11、色=クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG11グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ: PG-11 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,498税込2,748特価
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 110 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/SL端子方法 = スクリューDinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ネジ径 = M16材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm色 = グレーIP レーティング = IP68スタンダード メット = UL 94 V-2UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応