カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TELEMECANIQUE SENSORS(30)
- Sakae Fuji(栄製機)(3)
- スバル(3)
- INFINEON(3)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 岩谷産業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- R250(2)
- PROST's(2)
- アズワン(1)
- イワタニ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pg250」の検索結果

RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-311/Sシリーズ メス 3P+E
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG11色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-311/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ DIN43650 オス 2P+E
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ポール形式 = 2P+E。DIN 43650タイプ = DIN43650。定格電圧 = 250 V ac。オス/メス = オス。実装タイプ = スルーホール実装。ケーブルグランドサイズ = PG9。色 = 黒。定格電流 = 10A。シリーズ = MER Flat。結線方法 = はんだ。。DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO モーター付きバルブ
RS PRO¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型