カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • SMC(37)
  • ホンダ(34)
  • NEG(日電理化硝子)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Wera(23)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • 谷沢製作所(14)
  • 竹村電機製作所(14)
  • SMSJapan(13)
  • アズワン(11)
  • マザーツール(11)
  • 永大産業(11)
  • Omnifit(11)
  • ユシロ化学工業(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • エスコ(9)
  • セムコーポレーション(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-07」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS PRO ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個 RS PRORS PRO ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個RS PRO
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット個数 = 7チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = 3 mm、4 mm、5.5 mm、6.5 mm、PH1、PH2VDE/1000V認証 = ありRS 7ピースVDEドライバセット
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル あり RS PRORS PRO あり ESDボトル あり なし ボトル ありRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方
仕様ディスペンサータイプ = ボトル容量 = 227ml導電性 = なし帯電防止 = ありクリーンルーム用 = あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピースRS PRO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 66ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS Pro ドライバセット 7個 絶縁 RS PRORS Pro ドライバセット 7個 絶縁RS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = PH1 mm, PH2 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm刃の長さ = 6.5 mm、80 mm、100 mm、125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 熱可塑性エラストマブレード仕上げ = つや消しクロムめっきRS 7ピースVDE絶縁ドライバ工具モジュール. 業務用のVDE 1000 Vドライバセットは、高品質スチール製で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 通電中のシステム用のプラス / マイナスVDE絶縁ドライバ x 6 VDE 1000 V絶縁電圧テスター 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 100、4 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm VDE絶縁マイナスドライバ PH x 80、PH2 x100 mm VDE絶縁プラスドライバ VDE電圧テスター
RS PRO ドライバーセット 互換性 6個 RS PRORS PRO ドライバーセット 互換性 6個RS PRO
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = プラス: PH1、PH2、PH3, マイナス: 5、6、7 mm全体長さ = 260 mmRS Proミニチュアインパクトドライバセット. RS Pro高品質クロムバナジウムスチール製のミニチュアインパクトドライバセットです。このキットは、プロ又は愛好家に最適です。アクセスが制限されている用途に最適です。ドライバは逆トルク機能及びマッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドルを備え、簡単で快適な操作を実現します。このセットは便利な金属製ボックス入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 各セットには、5 / 6 / 7 mmの3本のマイナスブレードと、番号1 / 2 / 3の3本の十字穴ブレードが含まれています。ビットの長さは150 mmです。特長 / 利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 逆トルク機能 マッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドル 金属製ボックス付属
RS PRO ドライバビットセット RS PRORS PRO ドライバビットセットRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ドライバビット 32 本セットですこの便利な 32 ピースドライバビットセットで工具キットを完成させます。最も一般的なねじビットを幅広く取り揃えています。いずれもサイズに応じて色分けされており、簡単に識別できます。 このキットには、 Pozidriv ビット 個、プラスビット 個、 Torx ビット 個、 Torx タンパー 個、マイナスビット 個、ドライバハンドルビットホルダ 個が含まれています。ビットは 1/4 インチ、六角シャンク付きで、長さは 25 mm です。ビットホルダーは磁化されており、簡単に取り付けることができるようにクイックロック設定が付いています。 信頼の RS Pro 製品の一部として、このセットはエンジニアによってテストされ、さまざまな環境で Durable andドライバビットセットは、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。このようなセットは、住宅とビジネスの両方の環境で、建設業者、大工、愛好家によって使用されています。特長と利点 32 ピース Pozidriv ビット 4 PZ1 PZ2 2 PX3 プラスビット 4 PH1 PH2 2 PH3 Torx ビット 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Torx タンパー 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 マイナス 4 3.5 0.6 4.5 0.6 5.5 1.0 6.5 1.2 クイックドライバハンドルビットホルダ 1 ロック RoHS対応 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合する環境に梱包されている BS EN61340-5-1 2007 安全のための静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 32
RS PRO キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRORS PRO キャビネットキー 亜鉛仕上げRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, TorxRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Pozidrivビット 2: PZ1、PZ2 プラスビット 2 PH1、PH2 Torxビット 2 T20、T25 磁気ビットホルダ 1. RS Proカラーリングビット7個セット. RS Proカラーリングビット7個セットでは、人気の高いねじビットを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。ビットホルダが付属. 特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm 磁気ビットホルダの長さは50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ビットホルダサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, TorxRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Pozidrivビット 2 PZ1、PZ2 プラスビット 2 PH1、PH2 Torxビット 2 T20、T25 マグネット式ビットホルダ 1. RS Proトーションビット7個セット. RS Proトーションビット7個セットは、最も人気の高いねじビットを便利なセットに詰めて提供します。トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。マグネット式ビットホルダが付属します。特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダの長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, TorxRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Pozidrivビット x 2: PZ1、PZ2 プラスビット x 2: PH1、PH2 Torxビット x 2: T20、T25 マグネット式ビットホルダ x 1. RS Pro TiN CVDビット7本セット. RS Pro TiN CVDビット7本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95 HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。マグネット式ビットホルダが付属します。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットは25 mm長でTiN CVDコーティング加工 マグネット式ビットホルダは50 mm長
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトビットセットサイズ = PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25個数 = 7
RS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピースRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 29ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点 . 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。 . 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. このセットを選択する理由 . このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ドライバーセット 精密ドライバセット 7個 RS PRORS PRO ドライバーセット 精密ドライバセット 7個RS PRO
6,998税込7,698
1セット(1個)
7日以内出荷
精密ドライバセット
仕様ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 7チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = マイナス: 1.5; 2.5; 3; 3 mm; プラス: PH00; PH0; PH1
RS PRO ソケットセット1/4インチ 43ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 43ピースRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 43ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチソケット43点セット. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 14 mmサイズの1/4インチソケットが13個、及びマイナス、六角、プラス、Pozidriv、Torxのビットが19個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クロム仕上げ 50、100、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/4インチソケット x 13: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm 1/4インチスピナハンドル x 1 1/4インチエクステンションバー x 3: 50、100、150 mm 1/4インチスライド式Tバーヘッド x 1 1/4インチユニバーサルジョイント x 1 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm 19 x 1/4インチビット: マイナス: 4、5.5、7 mm 六角: 4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40 このセットを選択する理由 このキットは、各種のドライバビット及びメートルサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース RS PRORS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピースRS PRO
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 7個 RS PRORS PRO 絶縁ドライバ セット 差替式絶縁ドライバセット 7個RS PRO
5,398税込5,938
1キット
7日以内出荷
仕様ドライバータイプ = 差替式絶縁ドライバセット個数 = 7チップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3、3.5、4、5.5、ph1、ph2VDE/1000V認証 = あり
RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; TorxRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro スタビーラチェットドライバセットです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする ピーススタビーラチェットドライバセットをご紹介します。プロの職人や日常的な DIY 作業に最適な便利なドライバビットセットです。このラチェット式ドライバセットは小型でコンパクトなため、スペースが限られている場所や制限されている場所での使用に最適です。11 鍛造ラチェットコンポーネントは、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx などの各種サイズのビットから構成され、ハンドル底の格納式カートリッジに便利に格納されていて、常に正しいドライバビットを手元に用意しています。 特長と利点 Stubby 105 mm の設計は、狭い場所での作業に最適です さまざまな作業に対応できるように、さまざまなサイズのダブルエンドビットを用意しています ハンドルに収納可能なビットホルダで、収納に便利 人間工学に基づいたハンドルにより、快適で握りやすくなっています さまざまな作業に適しています 用途 ラチェットドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要な手動工具の つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 プラスやマイナスなどの一般的なドライバビットタイプは幅広い用途に適しており、各種サイズが用意され、特定の作業に対応できます。このビットタイプは、一般的に次の用途に使用されます。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 ゲームコンソールを開く 携帯電話を開く ラップトップを開く どのようなビットサイズが含まれていますか? x2 PH1 4.0 mm 30 mm PH2 5.0 mm 30 mm x2 PZ1 4.0 mm 30 mm PZ2 5.0 mm 30 mm x ) 6.0 6.0 mm 30 mm x ) T20 T30 30 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH1 、 PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 SL6 、 SL6.5 、 T20 、 T30個数 = 7