カテゴリ
- 作業工具(39)
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- フィリップス(103)
- Philips(120)
- スズキ(1)
- Kawasaki(1)
- ケイワーク(1)
- FACOM(23)
- ソニッケアー(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- HAMMOND(7)
- Bullcon(5)
- SPARKFUN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- StarTech.com(3)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「philips」の検索結果

RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx
RS PRO¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット
RS PRO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PH0 → PH3, PZ0 → PZ3個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
ハンドヘルドボックス RS PRO 100.1 x 59.9 x 24.9mm
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100.1 mm幅 = 59.9 mm高さ = 24.9 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 100.1 x 59.9 x 24.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 190 x 100.1 x 39.9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm幅 = 100.1 mm高さ = 39.9 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 190 x 100.1 x 39.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 184.9 x 134.9 x 39.9mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 184.9 mm幅 = 134.9 mm高さ = 39.9 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 184.9 x 134.9 x 39.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 165.1 x 80 x 32mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 165.1 mm幅 = 80 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 165.1 x 80 x 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 100.1 x 59.9 x 24.9mm
RS PRO¥599税込¥6591個7日以内出荷RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100.1 mm幅 = 59.9 mm高さ = 24.9 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 100.1 x 59.9 x 24.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 130 x 68 x 25mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 68 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 130 x 68 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 160 mm幅 = 84 mm高さ = 30 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 160 x 84 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 130 x 68 x 25mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 68 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 130 x 68 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 160 mm幅 = 84 mm高さ = 30 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54外形寸法 = 160 x 84 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 130 x 68 x 25mm
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 68 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54外形寸法 = 130 x 68 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)翌々日出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2
RS PRO ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 7個
RS PRO¥7,098税込¥7,8081個翌々日出荷ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット。個数 = 7。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = 3 mm、4 mm、5.5 mm、6.5 mm、PH1、PH2。VDE/1000V認証 = あり。。RS 7ピースVDEドライバセット
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷RS Pro絶縁プラスドライバ. RS Proの絶縁プラスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH1 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:2.5 x 60 mm, VDE/1000V認証なし
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = 2.5 x 60 mmVDE/1000V認証 = なし全体長さ = 175 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒色チップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷RS PROロングリーチスクリュードライバー. RS PROロングリーチスクリュードライバーシリーズは、プロにも愛好家にもお使いいただけるよう設計されています。 RS Proロングリーチスクリュードライバーは、プロ用と愛好家用として設計されたツールです。そのハンドルは、最高級のクロムバナジウム鋼と破壊不能のセルロースアセテートで作られています。スロットドライブスクリュードライバーは、先端が平行で、ブレードには黒色処理とラッカー仕上げが施されています。Supadriv.ブレードとPhillipsブレードはクロムメッキが施されており、先端には黒色処理が施されています。最高品質の素材を採用しており、長寿命と安全なサービスを保証します。トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合しています。特長. クロムバナジウム鋼製のブレード セルロースアセテート製のハンドル 平行な先端と黒色処理されたブレードを備えたスロットドライブスクリュードライバー クロムメッキされ先端が黒色処理されたSupadriv.ブレードとPhillipsブレード トルクテストとゲージテストはDIN規格に適合 スクリュードライバーブレードはHRC 55~60°で熱処理 . RS PROが選ばれている理由. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。仕様ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 300 mm全体長さ = 420 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウム鋼ブレード仕上げ = 黒色化
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:1.5 mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm刃の長さ = 40 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3.0 mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro マイナス 信頼の RS Pro ブランドのマイナスドライバは Durable なこのドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 一般的な用途 マイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、多くの工具キットに欠かせない手動工具です。次のような幅広い用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 マイナスドライバとは何ですか? マイナスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするために使用する手動工具の一種です。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。マイナスドライバは、精度と均一性に優れた駆動に最適です。マイナスとプラスの違いは何ですか? マイナス及びプラスドライバは、多くの工具キットに含まれている最も一般的な 種類のドライバです。どちらの製品も最終的には同じ作業を実行できますが、先端が異なるため、ねじが異なる用途に適しています。マイナスドライバは、先端スロットとしてヘッドに正確に差し込まれるため、マイナスねじヘッドとの併用に最適です。ただし、先端が浮き上がり、材料を傷つけたり、怪我をしたりする可能性があるため、ドライブに過剰な圧力をかけないように注意してください。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。プラス -( 1763410 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス -( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット(マイナス)( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット( phillips )( 1763423 - 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3.0 mm刃の長さ = 80 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH00
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個欠品中RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH00刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 270 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)7日以内出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥2,398税込¥2,6381箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2
RS PRO ビットセット Phillips PH2
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Phillips PH1
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH1
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Phillips PH2
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH3
RS PRO ドライバビット Phillips PH1
RS PRO¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH1材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Phillips PH3 x 25 mm
RS PRO¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH3 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Phillips PH0 x 25 mm
RS PRO¥899税込¥9891セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH0 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH0
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。マイナスねじでの使用に適しています。このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423仕様ドライバータイプ = 精密ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH0刃の長さ = 60 mmブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム
RS Pro スクリュードライバ ロングリーチ Phillips
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様チップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1ドライバータイプ = ロングリーチ刃の長さ = 350 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 黒色化RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
RS PRO オフセットドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1、PH2
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm