カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(493)
  • omron(オムロン)(349)
  • ホンダ(232)
  • Merck(メルクミリポア)(223)
  • シュナイダーエレクトリック(199)
  • フエニックス・コンタクト(165)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • 三菱電機エンジニアリング(133)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • SIEMENS(82)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • 伊東電機(64)
  • ジーエルサイエンス(58)
  • オムロンヘルスケア(55)
  • azbil(旧:山武)(51)
  • NEG(日電理化硝子)(51)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(44)
  • (42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 小型PLC デジタル RS PRO

    RS PRO 小型PLC デジタル

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRO

    RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 小型PLC ディスプレイなし RS PRO

    RS Pro 小型PLC ディスプレイなし

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)出力数 = 1入力タイプ = TTLレベル入力の数 = 1取り付けタイプ = DINレール幅 = 36mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus最大使用温度 = +55℃基準合致 = CE、cULus認定通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プログラマブルロジック開発ツール入力方式 = VGAメス出力タイプ = S端子使用用途 = RS PRO PLC応用例 = シリアルケーブルケーブル長 = 10m寸法 = 10 m
  • RS Pro 小型PLC ディスプレイなし RS PRO

    RS Pro 小型PLC ディスプレイなし

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール 通信モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 通信モジュール入力方式 = RS485出力タイプ = RS485使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = 熱抵抗出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = アナログ出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール出力タイプ = リレー使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO イーサネットモジュール イーサネット通信モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO イーサネットモジュール イーサネット通信モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = イーサネット通信モジュール入力方式 = イーサネット使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = 熱抵抗使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 40 x 40 x 18.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = デジタル使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DIN レール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = トランジスタ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = デジタル使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/Oモジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/Oモジュール入力方式 = アナログ出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC出力電流 = 20 mA実装タイプ = プラグイン終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 65 x 74 x 10.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = リレー使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 熱抵抗使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = 計量使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力数 = 16使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール入力方式 = アナログ熱電対使用用途 = RS PRO PLC実装タイプ = DINレール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO 拡張モジュール I/O拡張モジュール RS PRO PLC用

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = I/O拡張モジュール出力タイプ = アナログ使用用途 = RS PRO PLC出力電流 = 20 mA応用例 = 出力モジュール終端 = プラグイン動作温度 Max = +55℃寸法 = 58 x 90 x 87.5 mm
  • RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿棒 RS PRO PC用 200 コットン RS PRO

    綿棒 RS PRO PC用 200 コットン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    仕様用途 = PCパックあたりの芽数 = 200包装形態 = ボックスブラシの材質 = コットンスティック材質 = ウッド長さ = 150mm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート使用されているプログラミング言語 = 命令リスト、ラダー℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 36出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 16ネットワークタイプ = Ethernetインターフェイス = COMポート動作温度 Max = +55℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 136 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 36出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート奥行き = 87mm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアル℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 8出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート実装タイプ = DINレール℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 12出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 8ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 12出力タイプ = リレー電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 8ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアル℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 221 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃