カテゴリ
- 制御機器(42)
- 安全用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(17)
- アズワン(264)
- TORRAS(118)
- LEDIL(95)
- エビス(水平器)(82)
- セーラー万年筆(81)
- omron(オムロン)(57)
- タニタ(31)
- SONIC(ソニック)[文具](27)
- TOKISTAR(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 日本緑十字社(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- シマブン(15)
- ナビス(アズワン)(15)
- リス(14)
- KAPRO(14)
- OKW(13)
- 呉竹(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「pmma製」の検索結果

RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷形状 = クォータードーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。幅 = 150mm。高さ = 150 mm。。使用ニーズに合わせてミラーのバックを増やすこともできます. クオータードーム90度視野. ドームミラーは、ブラインドスポットを排除し、さまざまな小売店、駐車場、倉庫、オフィスでの監視を向上してユーザーのニーズに合わせて様々な場所に設置できます。 ミラーは高品質のPMMA (アクリル)製です。PMMAは非常に丈夫で、表面に引っ掻き傷が付きにくい材質です。 取り付けは簡単で、ネジを使用して天井に直接取付けることも、倉庫などの天井が高すぎる場所では、ロープから吊り下げることもできます. 2方向インターセクション パノラマビュー ゴム材質のエッジ 優れた可視性
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 500mm x 300mm x 6mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381セット(3個)7日以内出荷RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓仕様カラー = クリア長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = クリア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 5mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット(3個)7日以内出荷RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 5mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = オペーク℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル20m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル3m
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 3 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル0.5m
RS PRO¥919税込¥1,0111個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。0.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 0.5m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2m
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1m
RS PRO¥959税込¥1,0551個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアより Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル10m
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。10 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル製プレキシガラスの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアより Durable を高めています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル5m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えているため、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル1.5m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷直径 = 450mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷形状 = 角形。屋内/屋外 = アウトドア。材質 = PC。幅 = 865mm。高さ = 545 mm。。RS Pro 長方形反射型ミラー. 長方形反射ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場などの一般的な交通の監視を改善するために最適な方法です。 搬入口、及び視界が限られた場所。 この凸型角形安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。 この角型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)性能を備えています。ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .長方形の鏡 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷形状 = 角形。屋内/屋外 = アウトドア。材質 = PC。幅 = 540mm。高さ = 350 mm。。RS Pro 長方形反射型ミラー. 長方形反射ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場などの一般的な交通の監視を改善するために最適な方法です。 搬入口、及び視界が限られた場所。 この凸型角形安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。 この角型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)性能を備えています。ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .長方形の鏡 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷直径 = 400mm。形状 = ハーフドーム。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。使用ニーズに合わせてミラーのバックを増やすこともできます. ハーフドームミラー、 180 度ビュー. ハーフドームミラーの用途. RS Pro のドームミラーは、ブラインドスポットをなくし、あらゆるタイプの小売店、駐車場、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所での一般的な監視を改善するために最適な方法です。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 このミラーは屋内専用で、設置が簡単です。壁や天井に取り付けるように設計されています。 ハーフドームミラーは、高品質の PMMA (透明プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)に耐える純度銀コーティングが施されていて、クリアで明るくシャープな反射を実現しています。特長と利点. .パノラマビュー .ハーフドーム型ミラー .アクリル製 .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 .盗難防止ミラー . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .要件に応じて異なる直径のミラーを使用可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック
RS PRO¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = PC。。RS Pro 多目的丸形ミラー. 多目的丸形ミラーは何に使用しますか.. RS Pro のこの 90 度多目的セキュリティミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場、搬入口、オフィス、視認性が制限されている場所の交通の一般的な監視の向上に最適な手段です。 この丸型安全ミラーは屋内外どちらにも使用でき、設置が簡単で、壁面又は支柱に取り付けられるように設計されています。 この丸みを帯びた凸型ミラーは、高品質の PMMA (プラスチックアクリル)製で、頑丈で耐久 Durable (耐擦傷性)耐性を備えています。Orange 色のアクリルシェルに、一体型成形フードを備え、ぎらつきを防ぐためにアクリルのシェルがあります。特長と利点:. .屋内又は屋外での使用では耐候性 . 90 度の表示 .丸形ドームミラー .アクリル製シェル、防眩フード付き .耐久性に優れた Durable ミラー .全体的に優れた可視性 .凸型セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷を防止 . 取り付けが簡単 .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 光デジタルケーブル15m
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 15 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である Plexiglas 製の直径 1 mm のインナーコアを備え、ガラスコアより耐久 Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 2 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.25 m
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro 光電センサ、極性反射型 RS Pro の偏光反射光センサをご紹介します。広範な産業用途に最適な堅牢で高品質の各種センサです。これらの高性能センサはユニバーサルハウジングを備えているため、非常にコスト効果が高く、取り付けが簡単です。つまり、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適です。このセンサはワンクリック距離設定を採用し、高い精度と高速性能を実現します。RS Pro 光電センサは、偏光反射を備えており、光の強い物体や透明な物体に適しており、さまざまな環境で信頼性の高い結果が得られます。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 信頼性と精度に優れた偏光反射センサ 検出範囲: 3 m NO / NC 出力は切り替え可能です 高い光オプションや一部の透明物体も確実に検出します 正確であること 赤色光( 640 nm )光源 動作温度: -25 → 55 ° C 高い検出精度 ワンクリックで距離を設定できるため、すばやく正確に測定できます センサ IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 直射日光を避ける干渉により、優れた性能を発揮します 用途 光電センサは、自動技術を使用して光(多くの場合は赤外線)を使用して物体の距離、不在、又は存在を検出及び測定する、幅広い産業用途で使用されているデバイスです。偏光反射光光電センサは、放射されている光ビームが感知対象物によって遮断又は反射されると機能します。これにより、受光器に着信する光のレベルが変化し、それを検出して電気出力に変換します。光電センサは、次のようなさまざまな産業で利用されています。 自動車 自動化されたストレージ・テクノロジー 製造機械 ドア、 Gates 、 Elevator など RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応