カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CF POSH(2,576)
- POSH Faith(2,424)
- ラムマウント(252)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(207)
- unitech(194)
- StarTech.com(96)
- MB Wear(71)
- ホンダ(51)
- EFFETTO MARIPOSA(38)
- 3M(スリーエム)(35)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- EPOS(32)
- AFAM(アファム)(31)
- KYO-EI(26)
- DJI(23)
- EPOS | SENNHEISER(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pos」の検索結果

RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m
RS PRO¥25,980税込¥28,5781リール(100m)翌々日出荷仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。RoHS指令(10物質対応)対応