カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](193)
  • ミトロイ(水戸工機)(59)
  • ゴールドウイン(46)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(33)
  • エスコ(30)
  • セキセイ(23)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • ナカバヤシ(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • サンワサプライ(15)
  • Hirschmann Test & Measurement(14)
  • 永田製作所(13)
  • LION (ライオン事務器)(12)
  • いけうち(12)
  • バーテック(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • 日本ケミコン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-01」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRO

    RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
  • RS PRO ビーカー,1L RS PRO

    RS PRO ビーカー,1L

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 122 (Dia.) x 150mm直径 = 122mm長さ = 150mm容量(L)1
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白

    RS PRO
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP オレンジ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 赤

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 緑

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1RSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9204 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9204 12極

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:19.5mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PP定格電圧:500 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9203 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9203 12極

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:15mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PP定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電流 / 電圧校正器 RS PRO

    RS Pro 電流 / 電圧校正器

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 黒 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 黒

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 黒材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)