カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • ゴールドウイン(54)
  • ミトロイ(44)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • ウシオライティング(11)
  • コクヨ(11)
  • まつうら工業(8)
  • エスコ(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • 小澤物産(OZC)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 住商モンブラン(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • 宮島化学工業(5)
  • フジトク(5)
  • KSフィルター(5)
  • キングジム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-03」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 計量ジョッキ RS PRORS Pro 計量ジョッキRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑RS PRO
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRORS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤RS PRO
4,698税込5,168
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青RS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
RS PRO ビーカー,3L RS PRORS PRO ビーカー,3LRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様素材 = PP容量 = 3L目盛 = あり寸法 = 172 (Dia.) x 215mm直径 = 172mm長さ = 215mm容量(L)3
RS PRO 導電率センサ プローブ RS PRORS PRO 導電率センサ プローブRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃電極タイプ = 導電率素材 = カーボン機能 = 導電率, 温度導電メータ、RS-232シリアルリンク付き. この機器は、取り外し可能なカーボンロッド電極を備え、導電率と温度を計測します。. 自動パワーダウン 表示保持機能 大型デュアルLCDディスプレイ、コントラスト調整付き 最大値 / 最低値 / 平均値の記録 PP3バッテリが必要(別売り)
RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 RS PRORS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20RS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
RS Pro 有孔ポリプロピレン(PP)シート RS PRORS Pro 有孔ポリプロピレン(PP)シートRS PRO
10,980税込12,078
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = ポリプロピレンオープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5穴サイズ = 3 mm穴レイアウト = 60°最高使用温度 = +100℃ポリプロピレン製穴あきシート. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。. 各種の孔径とパターンの製品があります。. 特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
ハンドヘルドボックス RS Pro 黒 116.84 x 68.95 x 38.1mm RS PROハンドヘルドボックス RS Pro 黒 116.84 x 68.95 x 38.1mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 116.8 mm外部幅 = 69 mm外部高さ = 38.1 mm外形寸法 = 116.84 x 68.95 x 38.1mm一体形電池コンパートメント = Y色 = 黒基準合致 = RoHS対応, UL94 HB, UL E56070PP3バッテリ収納部内蔵ケース. つや消し仕上げ、取り外し可能なフロントカバー付きのABSケース PP3収納部だけのケースはバッテリコネクタ付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流 / 電圧校正器 RS PRORS Pro 電流 / 電圧校正器RS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応