カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(355)
  • メディアカバーマーケット(2,206)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,887)
  • 理研計器(1,866)
  • TRUSCO(1,085)
  • ホンダ(862)
  • コクヨ(700)
  • エスコ(594)
  • JAPPY(504)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](496)
  • 大阪魂(385)
  • アズワン(384)
  • XP POWER(381)
  • カクダイ(275)
  • ナカバヤシ(275)
  • サクラクレパス(262)
  • PLUS(プラス)[文具](255)
  • キングジム(240)
  • サンワサプライ(240)
  • 呉竹(229)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRO

    RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10%

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ボックス RS Pro, 325mm x 275mm x 70mm PP 白 RS PRO

    収納ボックス RS Pro, 325mm x 275mm x 70mm PP 白

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 325mm幅 = 275mm深さ = 70mm色 = 白ロック可能 = あり材質 = PP通気 = Nスタッキング可能 = Nポリプロピレン製コンポーネントケース. 透明な耐衝撃性のふたを備えた丈夫なポリプロピレン製コンポーネントケースです。. 小さなコンポーネントの保管用 個別にふたが付いた複数の脱着式インサート サイドロックにより、安全に輸送可能 持ち運びしやすいハンドル付き ワークショップやガレージに最適
  • RS Pro 有孔ポリプロピレン(PP)シート RS PRO

    RS Pro 有孔ポリプロピレン(PP)シート

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = ポリプロピレンオープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5穴サイズ = 3 mm穴レイアウト = 60°最高使用温度 = +100℃ポリプロピレン製穴あきシート. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。. 各種の孔径とパターンの製品があります。. 特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 2L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 2L

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり長さ = 535mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 赤

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP 青

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP オレンジ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 180mm幅 = 419mm深さ = 376mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 6標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 緑

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 4標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 青

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 赤

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様高さ = 180mm幅 = 419mm深さ = 376mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 6標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 緑

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 緑材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納容器 RS Pro 高さ 181mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 181mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 赤

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 181mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 5標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 赤

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 4標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP オレンジ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 4標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 181mm 幅 205mm 深さ 350mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 181mm 幅 205mm 深さ 350mm PP オレンジ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 181mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 5標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP オレンジ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1RSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
  • 収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 180mm 幅 419mm 深さ 376mm PP 青

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様高さ = 180mm幅 = 419mm深さ = 376mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 6標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 赤

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP オレンジ RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 76mm 幅 101mm 深さ 167mm PP オレンジ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 76mm幅 = 101mm深さ = 167mm色 = オレンジ材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 2標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • 収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青 RS PRO

    収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 535mm幅 = 360mm深さ = 280mmボリュームの容量 = 45L色 = 青ボリューム = 41 → 50Lロック可能 = N材質 = PP通気 = Yスタッキング可能 = Y折りたたみ式保管箱. 使用しないときは折りたたみ式で場所を取らず、保管が容易な耐摩耗性の箱です。. スタッキング可能 耐荷重: 20 kg (積み上げる場合は15 kg) ポリプロピレン製 メッシュタイプのため、内容物を識別しやすく、通気性が良好 食品の保管に最適
  • 収納容器 RS Pro 高さ 100mm 幅 100mm 深さ 300mm PPツインウォール 青 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 100mm 幅 100mm 深さ 300mm PPツインウォール 青

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 100mm幅 = 100mm深さ = 300mm色 = 青材質 = PPツインウォールポリプロピレン製ツインウォール. シェルフでの製品保管に最適 拭くだけで清掃可能な面(内外共に) オイル、科学薬品、グリース、水分に対する耐性 ツインウォールの溝付きポリプロピレン製 ユーザー側で組み立て、簡単に折り畳めるアセンブリ 高さはすべて100 mm
  • 収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 黒 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 黒

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 黒材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)