カテゴリ
- 安全標識(17)
- 保管用品(9)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](52)
- コクヨ(43)
- PLUS(プラス)[文具](37)
- アズワン(33)
- エスコ(23)
- CONDOR(山崎産業)(22)
- バーテック(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- スリーライン(12)
- ミヅシマ工業(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- 福助工業(10)
- 日本ケミコン(9)
- cotta(9)
- トーダイ(8)
- TRUSCO(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- LION (ライオン事務器)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「pp40」の検索結果

L ユーロコンテナ RS PRO 40L, 200mm x 400mm x 600mm PP グレー
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷高さ = 200mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 40L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 黄
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷RS Pro 77 L 黄 PP ふた付きコンテナ、600 mm x 400 mm x 400 mmこの RS Pro のふた付きコンテナは、安全な保管や持ち運びが不可欠なさまざまな用途に最適です。これは「ユーロボックス」なので、欧州の標準的なサイズを採用しているため、ユニバーサルサイズの欧州パレットに安全に積み重ねることができます。容量 77 リットルで頑丈な構造のため、製品の安全性が確保されます。コンテナのポリプロピレン( PP )プラスチックは、低温や高温の条件( -20 → +40 ℃ )だけでなく、収納したアイテムを衝撃から保護します。再加工されたプラスチックは、環境にもやさしい素材です。使用していない場合は、ボックスを互いに入れ子にしてスペースを節約できます。また、整理に役立つラベルホルダ(別売り)も用意されています。RS Pro の一体型ふた付きコンテナシリーズには、商品の分類、保管、輸送に役立つさまざまなサイズと色が用意されています。特長と利点 - ふた付きの容器 - 黄 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 400 mm です - 奥行き 400 mm - 高さ:600 mm - 容量:77 L - ユーロボックス ( 標準化された欧州サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様蓋タイプ = アタッチ高さ = 600mm奥行 = 400mm深さ = 400mm容量 = 77L色 = 黄ロック可能 = あり材質 = PPスタッキング可能 = ありEurobox = Y
RS PRO 工具ケース 防水性なし PP
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷RS Proプラスチック(ポリプロピレン)製機器ケース. RS Proプラスチック製機器ケースは、プラスチック(ポリプロピレン)成形で、耐摩耗性と優れた耐損傷性を備えています。特長と利点. . 耐摩耗性 . 優れた耐損傷性 . 一体型キャリングハンドル、ヒンジ式ふた、留め金 . 2つのナイロン被覆フォームインサートが付属 . 製品の販売促進や保護に最適. 用途情報. RS Proプラスチック製機器ケース製品は、さまざまなニーズを確実に満たします。メーカーは、壊れやすい物から軍用機器や産業機器に至るまで収納できるコンパクトなミニケースを取り揃えています。仕様材質 = PP高さ = 160mm幅 = 220mm外形の奥行き = 40mm外形寸法 = 160 x 220 x 40mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = Black仕切り = なし
RS PRO パーツケース 高さ:40mm 区画数:5, 奥行:181mm
RS PRO¥499税込¥5491個翌々日出荷RS PRO V6仕様区画数 = 5高さ = 40mm奥行 = 181mm深さ = 125mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 透明フォーム = なし
ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 赤
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RS Pro 77 L PP ふた付きコンテナ(赤)、600 mm x 400 mm x 400 mm 。前 LIDこの RS Pro 収納コンテナは、ふた LID が赤色で、77 リットルのスペースがあり、大型のアイテムを収納できます。寸法は標準的な欧州サイズなので、他のユーロボックスとすっきり収納できます。衝撃や極端な温度( -20 → +40 ℃ )に耐える Durable ポリプロピレン( PP )プラスチック製で、安心して使用できます。ふたを閉じた状態で積み重ねられるだけでなく、空の状態で入れ子にしてスペースを節約することもできます。環境に優しい再生プラスチック製です。ラベルホルダと便利な色分けされたふたにより、収納したアイテムの分類と識別が簡単になります。この 77 リットルコンテナは RS Pro 製品シリーズの一部で、熟練したエンジニアによってテストされています。この容器システムには、さまざまなサイズと色の LID が用意されています。特長と利点 - ふた付きの容器 - 赤 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 400 mm です 容量:77 L - ユーロボックス ( 標準化された欧州サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様蓋タイプ = アタッチ高さ = 600mm奥行 = 400mm深さ = 400mm容量 = 77L色 = 赤ロック可能 = あり材質 = PPスタッキング可能 = ありEurobox = Y
ロート RS PRO PP
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 5mmファンネル径 = 40mm
RS PRO パーツケース 高さ:40mm 区画数:10, 奥行:245mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷区画数 = 10。高さ = 40mm。奥行 = 245mm。深さ = 180mm。調節可能な仕切り = なし。透明な蓋 = あり。材質 = PP。色 = Black。フォーム = なし。。RS PRO 6
ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 青
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RS Pro 77 L PP ふた付きコンテナ(青)、600 mm x 400 mm x 400 mmRS Pro のこのふた付きコンテナは、77 リットルのスペースがあり、Durable 性が高く、ロックして高価な製品を安全に保つことができます。商品を輸送する場合は、これらのコンテナは標準的な欧州サイズ(ユーロボックスと呼ばれます)なので、他のユーロボックスと併用して利便性を高めることができます。このコンテナは耐衝撃性の高いポリプロピレン( PP )プラスチック製で、衝撃や極端な温度( -20 → +40 ℃ )に耐えることができるため、中身を十分に保護できます。メーカーでは、再加工されたプラスチックを容器に入れて使用するため、お客様が環境に合った製品をお使いであることがわかります。スペースを節約するため、このボックスは積み重ねることができ、使用しないときはきちんと収まります。さらに、内蔵のラベルホルダスペースとさまざまなふた LID が利用できるため、収納したアイテムを簡単に識別できます。この 77 リットルコンテナは RS Pro 製品で最大、65 リットル及び 56 リットルバージョンも用意されています。特長と利点 - ふた付きの容器 - 青 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 400 mm です 容量:77 L - ユーロボックス ( 標準化された欧州サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様蓋タイプ = アタッチ高さ = 600mm奥行 = 400mm深さ = 400mm容量 = 77L色 = 青ロック可能 = あり材質 = PPスタッキング可能 = ありEurobox = Y
ふた付きコンテナ RS PRO 65L, 600mm x 400mm x 365mm PP 青
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS Pro 65 L (青) PP ふた付きコンテナ、600 mm x 400 mm x 365 mmRS Pro 65 リットルふた付きコンテナは、多くの収納スペースを備え、非常に頑丈なので、保管する内容がしっかり保護されます。ケーブルタイでロックしてセキュリティを高めることもできます。この「ユーロボックス」の汎用寸法は、標準サイズの欧州パレットにすっきりと積み重ねることができます。容器は再処理されたプラスチック製であるため、環境に適しています。耐衝撃性に優れた耐摩耗性ポリプロピレン( PP )プラスチックを使用しており、-20 → +40 ℃ のさまざまな温度に適していますLID ボックス 実績のある RS Pro 製品の一部として、これらのふた付きコンテナは、安全性がテストされています。3 種類のサイズと 4 色の LID をご用意しています。特長と利点 - ふた付きの容器 - 青 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 365 mm です 容量:65 L - ユーロボックス ( 欧州標準サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様蓋タイプ = アタッチ高さ = 600mm奥行 = 400mm深さ = 365mm容量 = 65L色 = 青ロック可能 = あり材質 = PPスタッキング可能 = ありEurobox = Y
RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681リール(25m)7日以内出荷呼び径 = 20mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 15mm。長さ = 25m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。RoHS指令(10物質対応)対応
L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 25ml
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 25ml箱の大きさ = 40mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO ビーカー,25ml
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 42 x 40mm直径 = 42mm
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 60ml
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)7日以内出荷RS PRO 16仕様素材 = PP容量 = 60mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 40 (Dia.) x 82mm直径 = 40mm長さ = 82mm
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長仕様色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長仕様色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥17,980税込¥19,7781リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥8,498税込¥9,3481リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥4,298税込¥4,7281リール(33m)7日以内出荷RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥6,898税込¥7,5881リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Oil色 = 茶幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥7,198税込¥7,9181リール(33m)7日以内出荷RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥6,898税込¥7,5881リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Nitrogen色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥8,598税込¥9,4581リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Electricity色 = オレンジ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881リール(33m)7日以内出荷RS Pro仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥7,398税込¥8,1381リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥7,398税込¥8,1381リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Cooling Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(33m)7日以内出荷仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥8,498税込¥9,3481リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Fire Main色 = 赤幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO
RS PRO¥7,398税込¥8,1381リール(33m)7日以内出荷パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売仕様プリプリントテキスト = Hot Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, PP
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(250個)欠品中仕様長さ = 200mm幅 = 4.6mm色 = 黒材質 = PPタイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃引張強度 = 10kg最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応