カテゴリ
- バイク部品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ELPA(7)
- Kawasaki(9)
- PackStyle(パックスタイル)(6)
- SAMTEC(17)
- SUS(エスユーエス)(6)
- アメリカン電機(33)
- オーム電機(10)
- カジメイク(13)
- カーメックス(12)
- スズキ(25)
- タンガロイ(28)
- ホンダ(103)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 千代田通商(4)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- 日東工器(4)
- 明工社(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ppu6」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO キャップ 6.4mm 直径:19mm
RS PRO¥729税込¥8021袋(10個)8日以内出荷RS PROポテンショメータキャップ. RS PROポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色モデルが用意され、用途にぴったりな色を選択できます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。特長. 高品質のプラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータ. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。 バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 20mmボディカラー = 黄インジケータ色 = 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 80mm 軟鋼
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 80mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)8日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。317ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 68 → 73mm 25mm ステンレススチール304
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(2個)8日以内出荷仕様内径 = 68 → 73mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 68mm最大内径 = 73mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)8日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 63 → 68mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)8日以内出荷仕様内径 = 63 → 68mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 63mm最大内径 = 68mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら