カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • サンドビック(39)
  • CKD(22)
  • PolarB(10)
  • ホンダ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ミツビシ(6)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ダッドウェイ(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • WIZ'A(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 東芝(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マクセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr44」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V RS PRO

    RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    サイズ = PR44。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 650mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.6 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V RS PRO

    RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V

    RS PRO
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黄/黒 電気 ラベル

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = あり。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = ビニール。色 = 黄/黒。幅 = 150mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Proビニール製警告標識. RS Proビニール製粘着式警告標識は、ISO7010規格に適合しています。 この標識は、目立つレタリングで、さまざまな背景に警告文字と警告シンボルが描かれています。特長と利点: 材質 - ビニール 色地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ さまざまな警告メッセージを用意 様々なサイズを用意 自己接着
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = あり。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン RS PRO

    RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44