カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- PRESSMASTER(5)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- エスコ(1)
- ホーザン(1)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pressmaster」の検索結果

RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷Pressmaster (MCT)携帯圧着工具仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
RS Pro 圧着工具
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 1.5 → 6 mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2RS Proラチェット式圧着工具、閉端スプライスコネクタ用. 信頼できるRSブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、閉端ワイヤスプライスコネクタ(代表品番 ; 534-907 534-907 )の圧着に適しています。頑丈な精密手動工具で、オペレータの要求に合わせた偏心調整も可能です。このラチェット式圧着工具を使用すれば、1.5、2.5、6 mm2の閉端スプライスを圧着できます。
RS PRO 圧着工具 同軸コネクタ
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Pressmaster KCC1113S同軸圧着工具仕様製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 同軸コネクタ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KCC 1113S全体長さ = 255 mm
RS Pro 圧着工具 DCC 1113
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着工具 チューブ形ケーブルラグ
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Pressmaster手動圧着工具、非絶縁端子用. ワイヤサイズが0.5 → 2.5 mm (AWG 22-14)の範囲のRS非絶縁端子を圧着するための手動圧着工具で、インデント圧着を形成します。 このPressmaster手動圧着工具は硬化された合金スチール製で、完全サイクル圧着機構を備えているので、一貫して信頼性の高い圧着を確実に行えます。また、ラチェット解除機構により、圧着のミスや障害物を除去できます。 一貫した性能と較正機能を実現する精密な偏心調整の機能、及び操作に必要とされる手の力を軽減するユニークな機構も備えています。 さらに、作業台で作業する場合に工具を所定の位置に固定する滑り止めパッドや、安全ストラップを取り付けるためのハンドル上の穴なども備えています。 このCRIMPEX COMFORT II手動圧着工具は、右利き又は左利きのユーザー向けにカスタマイズできます。仕様ワイヤ寸法AWG = 20 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = チューブ形ケーブルラグ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KKB 0325S全体長さ = 204 mm