カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 工進(6,030)
  • BELKIN(ベルキン)(57)
  • 日立産機システム(44)
  • PanzerGlass(30)
  • スバル(26)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
  • FIVE(ファイブ)(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
  • 長谷川工業(14)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • JAPANNEXT(12)
  • コンバム(旧:妙徳)(10)
  • コミネ(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • ホンダ(9)
  • Flash Forge(9)
  • LEPLUS NEXT(9)
  • アネスト岩田(8)
  • TARGUS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prg」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1リール(1個)
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 9mm最小サイズ:3mm最大サイズ:9mmシリーズ:RG59工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能シリーズRG59最小寸法(mm)3最大寸法(mm)9ケーブルタイプ同軸ストリップ範囲(mm)3 → 9
  • RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXRG24E, 赤/緑 6mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P3BXXRG24E, 赤/緑 6mm, 24 V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角 最大100 ° 想定寿命 100、000時間 動作温度範囲 -40 → +85 ℃長さ(mm)17.1定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)6発光色赤、緑定格電流(mA)20光度(mcd)15(緑)、20(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3IP評価IP67