カテゴリ
- 制御機器(520)
- 電気材料(38)
- 測定用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- BELKIN(ベルキン)(39)
- Canon(15)
- CIO(27)
- Dell Technologies(60)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- insta360(18)
- NEC(102)
- NOJIMA ENGINEERING(27)
- PGA(15)
- StarTech.com(109)
- イワタ(ソフト)(41)
- エレコム(50)
- トリニティ(37)
- ノーリツ(19)
- メディアカバーマーケット(62)
- ラムマウント(22)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(28)
- 応研(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(552)
「pro-001」の検索結果
特価

ナットドライバ RS Pro 1 ピース 六角ソケット マグネット式ナットセッター
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH1 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 1極 オス ストレート
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO 1/4 DIN RS PRO シリーズ
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様入力タイプ:PT100 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:0 → +400 ℃ 、 電池タイプ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:96mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 デジタルOn / Off温度コントローラ. これらの熱コントローラは、温度を測定して制御できるよう設計されています。 On / Off 制御形式、加温及び冷却制御形式、使いやすいプロパティにより、さまざまな用途に使用できます。. 3桁表示 制御形式: オン / オフ 選択可能な加熱及び冷却機能 ヒステリシスのある動作タイプ選択 温度オフセット値の調整 制御出力用の最小オフ時間調整 プログラミングモードのパスワード保護. 用途:. ガラス プラスチック 石油化学 繊維 オートメーション 機械生産業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビーカー,1L
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 122 (Dia.) x 150mm直径 = 122mm長さ = 150mm容量(L)1
RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 青 1m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 白 1m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様内径 = 1.4mm外径 = 3.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 1極
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 24V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
USBアダプタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。MIL規格(RG)RG-142U
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 赤 1m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 赤標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 白 1m
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
USBアダプタ, USB3.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
USBアダプタ, USB3.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥739税込¥8131個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac
RS PRO¥759税込¥8351個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 緑 1m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 緑標準.輝度フラックス lm/m = 350lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
...