カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 電気材料(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • brembo(9)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アドテック(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • D'Addario(2)
  • VAIO(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 多摩電子(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • J-TRIP(1)
  • OVER RACING(1)
  • Parker(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-19」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRORS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっきRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33mRS PRO
499税込549
1個
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白 RS PRORS Pro ワイヤスプライスコネクタ, 26 → 19AWG 絶縁 バット 赤, 白RS PRO
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 26 → 19 AWG全長 = 19.5mm直径 = 8.4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤, 白シュラウド/アンシュラウド = シュラウドTelecom Splicing Connectors. Silicone gel filled to prevent ingress of water Suitable plier crimp tool is ; 238-9434 238-9434RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドノブ シャフト:1.2 x 4mm, 直径:19 x 9mm, x 高さ:16mm RS PRORS Pro スライドノブ シャフト:1.2 x 4mm, 直径:19 x 9mm, x 高さ:16mmRS PRO
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 1.2 x 4mmノブ直径 = 19 x 9mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用可能製品 = スライダポテンショメータ材料 = プラスチックスライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤RS PRO
3,898税込4,288
1リール(5m)
欠品中
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 青 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 青RS PRO
3,898税込4,288
1リール(5m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mm RS PRORS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mmRS PRO
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 20mmボディカラー = 青インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRS Proポテンショメータキャップ. RS Proポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色のモデルが用意され、用途にぴったりの色を選択できます。白いインジケータが付いており、どのような環境でも完璧な位置決めが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高品質プラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータRoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット RS Pro トランスデューサ用途, 28.6 x 6.3 x 19 mm RS PROセンサマグネット RS Pro トランスデューサ用途, 28.6 x 6.3 x 19 mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様応用例 = トランスデューサ形状 = 角型長さ = 28.6mm幅 = 19mm高さ = 6.3mm寸法 = 28.6 x 6.3 x 19 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリ
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro オープンエンドスパナ 17 mm, 19 mm RS PRORS Pro オープンエンドスパナ 17 mm, 19 mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 17 mm, 19 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 17mmエンド2サイズ = 19mm全体長さ = 227 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mm RS PRORS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mmRS PRO
560税込616
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 20mmボディカラー = 緑インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRS Proポテンショメータキャップ. RS Proポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色のモデルが用意され、用途にぴったりの色を選択できます。白いインジケータが付いており、どのような環境でも完璧な位置決めが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高品質プラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 黒RS PRO
4,198税込4,618
1リール(5m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, グレー RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, グレーRS PRO
5,198税込5,718
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRORS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19RS PRO
7,698税込8,468
1個
欠品中
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 3U水平ピッチ = 84 HP深さ = 425mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 132.6 x 482.6 x 425mm高さ = 132.6mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRORS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19RS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 245mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 変流器 RS PRORS PRO 変流器RS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 茶 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 茶RS PRO
13,980税込15,378
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 38mmシュリンク径 = 19mm色 = 茶スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro オープンエンドスパナ 18 mm, 19 mm RS PRORS Pro オープンエンドスパナ 18 mm, 19 mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 18 mm, 19 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 18mmエンド2サイズ = 19mm全体長さ = 227 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:19mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:19mmRS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 19mmボディカラー = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004 RS PRORS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバパッチパネル RS PRORS PRO 光ファイバパッチパネルRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバパッチパネル RS PRORS Pro 光ファイバパッチパネルRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRORS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 2U水平ピッチ = 84 HP深さ = 335mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 88.1 x 482.6 x 335mm高さ = 88.1mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRORS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 1U水平ピッチ = 84 HP深さ = 245mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 43.7 x 482.6 x 245mm高さ = 43.7mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS Pro フロントパネル 1U 482.6 x 43.7mm RS PROラックパネル RS Pro フロントパネル 1U 482.6 x 43.7mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 1U色 = 未塗装材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 43.7mm長さ = 482.6mm幅 = 43.7mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 ARS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS Pro フロントパネル 4U 482.6 x 177mm RS PROラックパネル RS Pro フロントパネル 4U 482.6 x 177mmRS PRO
8,150税込8,965
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 4U色 = 未塗装材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 177mm長さ = 482.6mm幅 = 177mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 36 シリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro ファストン端子 メス 36 シリーズ, 22AWG to 16AWGRS PRO
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mm RS PRORS Pro ポテンショメータノブキャップ シャフト:6.4mm, 直径:19mm, x 高さ:20mmRS PRO
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 20mmボディカラー = 赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRS Proポテンショメータキャップ. RS Proポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色のモデルが用意され、用途にぴったりの色を選択できます。白いインジケータが付いており、どのような環境でも完璧な位置決めが可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高品質プラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラック仕切り板 RS PRORS Pro ラック仕切り板RS PRO
880税込968
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 茶 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 茶RS PRO
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 茶スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 30cm ポリオレフィン, 黒RS PRO
16,980税込18,678
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 38mmシュリンク径 = 19mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm RS PROツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mmRS PRO
2,998税込3,298
1本(5個)
当日出荷
仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり