カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 78WORKS(3)
- ABB(3)
- ATEN(8)
- CIO(3)
- ERECTA(エレクター)(362)
- NSK(日本精工)(148)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(4)
- エレコム(4)
- オーム電機(4)
- コクヨ(3)
- ユタカ電機製作所(5)
- 常磐精工(8)
- 廣杉計器(10)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- 東京富士商会(6)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pss1」の検索結果
特価
関連キーワード

RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(4個)3日以内出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13SAE-AMS-DTL-23053/13、UL224 VW-1、ESA PSS-01-702、ASTM E 595 (試験方法のみ)。 NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. クリア熱収縮チューブ(定格+200 ℃). 柔軟性の高い難燃性のフッ素樹脂クリアチューブです。透明度、耐薬品性、及び高温が要求される環境を保護できます。. 収縮率: 2:1 非常に広い動作温度範囲(-55 → +200 ℃) 低い収縮温度+70 ℃ (完全に回復する最低収縮温度+130 ℃) 高い柔軟性による保護 難燃性 低いガス放出 防水・防油 十分な透明度による保護 耐薬品性 切断長300 mm、4本入り 最適なヒートガンについては、品番 ; 546-994 546-994 又は ; 520-2936 520-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 msシリーズ = PSS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら