カテゴリ
- 制御機器(33)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- 井筒製作所(36)
- 鈴木ブロンズ継手(35)
- MAZDA(マツダ)(16)
- アズワン(6)
- エスコ(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- ベンカン機工(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- マルヤス電業(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- KSフィルター(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- 第一測範(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「pt02b」の検索結果
特価

PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2m配線数 = 3精度 = クラスBPt 100表面センサ. 温度制御用のケーブル出力プローブです。 アルミナ基板上のプローブは、最大+250 ℃のあらゆる用途向けです。 接着剤で固定RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥46,980税込¥51,6781セット(5個)7日以内出荷304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 20mm。材質グレード = 304S15。高さ = 20mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 16mm。材質グレード = 304S15。高さ = 16mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 12mm。材質グレード = 304S15。高さ = 12mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット(2個)7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 10mm。材質グレード = 304S15。高さ = 10mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(2個)7日以内出荷長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1.2mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +70℃精度 = クラスB屋内気温センサ. 屋内で使用する壁面取り付け成形ケース入りのPT100センサ 2、3、4本のワイヤ接続 通気孔付きの構造 標準の電線用導管に取り付け可能 85 x 85 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/8配線数 = 2精度 = クラスBPT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシースRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(2個)7日以内出荷仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 50mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = セラミック配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒二重PT100巻線型検出器. ミニチュアのらせん状に巻かれた2本の純白金を使用し、高純度アルミロッドの軸方向の穴に配置される2素子二重検出器。高い安定性を備えたこの二重センサは、ソースに2本のワイヤ、測定に2本のワイヤを使用して測定デバイス又は制御デバイスに接続でき、長いリードにより測定精度への影響を軽減できます。この検出器は保護金属チューブ内に配置することをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2 x 3精度 = クラスB産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBRS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスBRS ProクラスBヘビーデューティPT100センサ. RS ProクラスBヘビーデューティPT100センサシリーズが選ばれる理由は、妥協のない信頼性と精度です。 幅広い温度範囲で本来の高精度を発揮できるため、産業やオートメーション業界で主に使用されています。. 特長 / 利点. 熱電対とは対照的に、取り付ける際に特殊ケーブルは不要です。 PT100センサでは、抵抗値が温度に合わせて動的に変化します。 316ステンレス鋼製シースにより、過酷な環境での使用に適合します。 2 mの耐久性に優れたシリコーンゴム製絶縁リードです。 4線終端は、多様な2、3、4 PT100デバイスに対応. 規格. IEC751、クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4精度 = クラスBPt100粘着式パッチセンサ. 粘着式フォイルの裏張りをしたシリコンラバーパッチ 優れた耐油性、耐化学薬品性 PT100薄膜センサ(クラスB) 4線PTFEリード パッチの寸法: 40 x 13 mmRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応