カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ジョー・プリンス竹下(4)
- testo(テストー)(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- brother(ブラザー)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- HT ITALIA(2)
- アズワン(1)
- サンハヤト(1)
- マザーツール(1)
- イチネンTASCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 東洋技研(1)
- HEIKO(1)
- ペンギンライター(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pt300」の検索結果
特価

PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個欠品中仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応