カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(18)
- 雅(1,563)
- メディアカバーマーケット(1,063)
- ホンダ(890)
- レイ・アウト(568)
- LEPLUS NEXT(235)
- SKC(環境測定)(224)
- INAX(LIXIL)(193)
- PGA(183)
- iFace(167)
- エレコム(146)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- ナカバヤシ(131)
- コクヨ(129)
- StarTech.com(123)
- MSソリューションズ(121)
- 鶴見製作所(120)
- PUMA(116)
- ゴールドメダル(107)
- クツワ(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pu」の検索結果

RS De-soldering pump
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様モデルナンバー = SC-50RS Proはんだ吸い取りポンプ. RS Pro汎用ハンドヘルドはんだ吸い取りポンプです。この特殊ポンプは本体の一部にローレット加工を施し、グリップ性能に優れています。使いやすいリリース制御ボタンも用意され、便利になり、さまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 持ちやすいように本体の一部にローレット加工 使いやすいリリース制御ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
Spool Valve Pushbutton
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様スプールバルブ. RSスプールバルブ: プッシュボタン、ローラーレバー、緊急停止タイプ、動作温度-10~+50 ℃に最適です。 空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なスプールバルブです。互換性のあるRSスプールバルブボディで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ST-ST OM3 duplex Purple
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Antistatic flexible desoldering pump
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現