カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 3M(スリーエム)(27)
  • Hirschmann Test & Measurement(13)
  • Kawasaki(10)
  • MICROCHIP(12)
  • omron(オムロン)(26)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • SAMTEC(27)
  • SIEMENS(17)
  • SMC(55)
  • TDKラムダ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • ダイヘン(11)
  • フロンケミカル(9)
  • ホンダ(86)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • リスパック(10)
  • 日平機器(15)
  • 明工社(88)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu8」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 黒 RS PRO

    RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 黒

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤 RS PRO

    RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 100mm 軟鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 100mm 軟鋼

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
    仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 100mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 83 → 105mm 16mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 83 → 105mm 16mm ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様内径 = 83 → 105mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 83mm最大内径 = 105mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。319ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレススチール304 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレススチール304

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様内径 = 85 → 91mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 85mm最大内径 = 91mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 14.7mm ステンレススチール316 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 14.7mm ステンレススチール316

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。
    仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:
    仕様内径 = 85 → 91mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 85mm最大内径 = 91mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
  • RS PRO ホースリール RS PRO

    RS PRO ホースリール

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ホースの長さ = 9m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 8.3バール。取り付け = ウォールマウント。インレット接続 = 1/4 in BSPT オス。出口接続 = 1/4 in BSPT オス。操作短縮 = オートマチック。。RS Pro 9 m 自己収納式空圧ホース. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 この UPVC スプリング駆動ホースリールには、直径 8 mm 、最大動作圧力 10 bar の 9 m PU エアホースが付属しています。ホースリールケースは、日光の当たる場所からホースを保護します。ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 . このホースリールは、 180 ° 回転式の壁面ブラケットとキャリングハンドル、 1 m のフィードパイプにより、優れた固定性と移動性を実現しています。このホースは、 1/4 インチの BSPT オスコネクタで終端し、ローラーを使用して滑らかに収納する自動ロックを備えています。 . 特長と利点. 180 ° 回転式ウォールブラケット キャリングハンドルと 1 m フィードパイプ付き 1/4 インチの BSPT オスコネクタ ローラー付き自動ロックにより、滑らかに収納可能 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラットな形状で水平に設計されています。多くの場合、水源に簡単かつ迅速に接続できるように、収納スペースが追加されています。 スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。