カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 山洋電気(3)
  • 日本電産サーボ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pudc24z4」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
dc24 dc12特集