カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ABB(2)
- ATEN(9)
- ELPA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- NKS(エヌケーエス)(3)
- SMC(301)
- アイリスオーヤマ(1)
- アオイ(2)
- イトーキ(118)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- デビルビス(2)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- リオン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 未来工業(26)
- 長塚電話工業所(4)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pvm」の検索結果

RS PRO KVMケーブル 長さ:3m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro PS2 オス及び SVGA オス KVM ケーブルはベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、 SVGA コネクタはベージュのフードを備え、 PS2 マウスコネクタは緑色のフードを備え、 PS2 キーボードコネクタは紫色のフードを備えています。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。KVM のポートを確認して、ケーブルの正しいオスメスが推奨されていることを確認してください。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒長さ = 3mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO KVMケーブル 長さ:5m
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 5 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス; オス外被色 = グレー長さ = 5mシールド = アルミマイラー, 銅線束RoHS指令(10物質対応)対応